{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina polove plošče | 320 mm | |
Širina B | 320 mm | |
Višina H | 68,5 mm | |
Mera D | 258 mm | |
Višina magnetnega polja | 6 mm | |
Obrabljivost polove plošče | 6 mm | |
Masa | 38 kg | |
Nazivna držalna sila | 130 N/cm2 | |
Vrsta izdelka | Magnetna vpenjalna plošča |
Številka izdelka | 380040 320 | |
EAN/GTIN | 4045197781772 |