Lamelni blok (posamično, nemagneten) 10

Št. art.: 380820 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 100 mm
Širina 70 mm
Višina 48 mm
Izvedba ravna
Smer polov L
Masa 2,7 kg
Vrsta izdelka Lamelni bloki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 380820 10
EAN/GTIN 4045197311054
Številka proizvajalca 248.60-100X70X48-LE

Opis

Izvedba:

  • Kombinacija jekla in medenine.
  • Vzdolžna in prečna delitev polov. Ravni ali s prizmo.
  • Lamele so iz 1 mm medenine / 3 mm jekla, zlepljene brez vlečnih sider.
  • Lamelni bloki niso magnetni.
  • Toleranca višine ± 0,5 mm.

Uporaba:

  • Le za uporabo skupaj z magnetnimi vpenjalnimi ploščami za obdelavo obdelovancev neravnih oblik.
  • V bloke je mogoče vdelati profil poljubne oblike.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico