Vrtalni vložek 34MK2

Št. art.: 336820 34MK2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Natični ⌀ d 34 mm
Velikost notranjega konusa 2
Celotna dolžina L 91 mm
Dolžina od glave 26 mm
Dolžina od merilnega vretena 108,5 mm
Vrsta izdelka Hitrovpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 336820 34MK2
EAN/GTIN 4045197310507
Številka proizvajalca 3110600

Opis

Uporaba:

Za orodja z morsekonusom in izbijalno peto npr. sveder, grezilo, itd.
Pri orodjih s cilindričnim držalom je treba uporabiti konusne vpenjalne tulke art. 345000.

Primerno za:

Hitrovpenjalna glava art. 336800.
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
    Natični ⌀ d/notranji konus (mm/MK) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico