{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M8 | |
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M11 | |
za ⌀ navoja držala d2 | 8 mm | |
za 4-kotnik K1 | 6,2 mm | |
za vpenjalno dolžino l1 | 30 mm | |
Podaljšek ⌀ D3 | 8 mm | |
Podaljšek ⌀ D4 | 13 mm | |
Podaljšek K2 | 6,2 mm | |
Podaljšek L2 | 80 mm | |
Podaljšek L3 | 230 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 338450 6L | |
EAN/GTIN | 4045197603562 |