Vijaki z vgrezno glavo in notranjim šestkotnikom, ISO 10642-010.9 črno po toplotni obdelavi

Št. art.: F02111
208 različic
  • Razred trdnosti: 10.9

    The number before the point multiplied by one hundred gives the nominal value of the tensile strength in N/mm2, the number before the point multiplied by the number after the point and multiplied by 10 gives the nominal value of the 0.2% yield strength in N/mm2. The number after the decimal point provides information about the yield strength, as a percentage of the tensile strength.

  • Material: jeklo
  • Površina: črno po toplotni obdelavi
  • Oblika glave vijaka: potopna glava
  • Enota, širina ključa: metrično
  • Vrsta navoja: iSO metrični navoj
  • S pasom: ne
Filter

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost