Senkschrauben Innensechskant ISO 10642-010.9 vgs
Artikel-Nr.: F02111
Sachnummer:
208 Varianten
-
Festigkeitsklasse:
10.9
- Material: Stahl
-
Oberfläche:
vergütungsschwarz
- Schraubenkopf-Form: Senkkopf
- Einheit Schlüsselweite: metrisch
- Gewindeart: Metrisches ISO-Regelgewinde
- mit Bund: nein
Einer oder mehrere kundenspezifische Preise konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.
| Artikel-Nr. | d2 | k | L | d1 | Antriebsprofil | s | t | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F02111 399456
|
F02111 399456 | 5,81 mm | 1,86 mm | 5 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
3,94 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399458
|
F02111 399458 | 5,81 mm | 1,86 mm | 6 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
4,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399460
|
F02111 399460 | 5,81 mm | 1,86 mm | 8 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
3,12 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399443
|
F02111 399443 | 5,81 mm | 1,86 mm | 10 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
3,78 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399445
|
F02111 399445 | 5,81 mm | 1,86 mm | 12 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
2,81 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 400131
|
F02111 400131 | 5,81 mm | 1,86 mm | 14 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
5,10 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399447
|
F02111 399447 | 5,81 mm | 1,86 mm | 16 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
2,90 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399448
|
F02111 399448 | 5,81 mm | 1,86 mm | 18 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
7,16 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399450
|
F02111 399450 | 5,81 mm | 1,86 mm | 20 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
3,83 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399451
|
F02111 399451 | 5,81 mm | 1,86 mm | 22 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
5,25 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399453
|
F02111 399453 | 5,81 mm | 1,86 mm | 25 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
5,16 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399455
|
F02111 399455 | 5,81 mm | 1,86 mm | 30 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
5,37 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399483
|
F02111 399483 | 7,96 mm | 2,48 mm | 6 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
2,69 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399485
|
F02111 399485 | 7,96 mm | 2,48 mm | 8 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
2,94 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399461
|
F02111 399461 | 7,96 mm | 2,48 mm | 10 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
2,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399463
|
F02111 399463 | 7,96 mm | 2,48 mm | 12 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
2,89 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399466
|
F02111 399466 | 7,96 mm | 2,48 mm | 14 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
3,18 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399468
|
F02111 399468 | 7,96 mm | 2,48 mm | 16 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
1,76 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399470
|
F02111 399470 | 7,96 mm | 2,48 mm | 18 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
3,83 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399472
|
F02111 399472 | 7,96 mm | 2,48 mm | 20 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
2,38 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399473
|
F02111 399473 | 7,96 mm | 2,48 mm | 22 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
18,29 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399475
|
F02111 399475 | 7,96 mm | 2,48 mm | 25 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
3,69 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399477
|
F02111 399477 | 7,96 mm | 2,48 mm | 30 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
3,18 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399478
|
F02111 399478 | 7,96 mm | 2,48 mm | 35 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
6,70 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399481
|
F02111 399481 | 7,96 mm | 2,48 mm | 40 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
7,68 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399513
|
F02111 399513 | 10,07 mm | 3,1 mm | 8 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm | 1,75 mm |
100 Stück
|
2,99 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399487
|
F02111 399487 | 10,07 mm | 3,1 mm | 10 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm | 1,75 mm |
100 Stück
|
2,01 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399489
|
F02111 399489 | 10,07 mm | 3,1 mm | 12 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm | 1,75 mm |
100 Stück
|
2,16 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399490
|
F02111 399490 | 10,07 mm | 3,1 mm | 14 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm | 1,75 mm |
100 Stück
|
3,69 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02111 399493
|
F02111 399493 | 10,07 mm | 3,1 mm | 16 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm | 1,75 mm |
100 Stück
|
3,61 €
|