Vijačna spona iz temprane litine 500 mm

Št. art.: 860050 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vpenjanja 500 mm
Presek vodila 35×11 mm
Prevesna dolžina 120 mm
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 860050 500
EAN/GTIN 4045197559678

Opis

Izvedba:

Kakovostne vpenjalne čeljusti iz temprane litine; čvrsta galvansko cinkana in narebričena prizmatična drsna tračnica iz profilnega jekla. Lahko tekoče jekleno vreteno, brunirano s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico. Hitra nastavitev zateznega momenta, zanesljivo vpetje.
Premična čeljust zaščito pred drsenjem, ki preprečuje nenamerno razpiranje pritegnjene spone. Premična pritisna plošča (zamenjava brez uporabe orodja) od vel. 160.
Premična pritisna ploščica z vgrajeno blokado vretena preprečuje popuščanje vretena pri vibracijah. Maksimalni prenos sile zaradi močnega ročaja z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz posebno žilavega polipropilena. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.
Brez zaščitne kapice.

Standard:

DIN 5117

Rezervni del:

Zaščitni pokrovček art. 860051.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Vpenjalne letve (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico