Tekstilni nahrbtnik za orodje, modularni X18 1

Št. art.: 692245 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
  • Način shranjevanja orodja: Žepi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Modularni X18
Način shranjevanja orodja Žepi
Zunanja dolžina 350 mm
Zunanja širina 250 mm
Zunanja višina 500 mm
Maksimalna nosilnost 15 kg
Masa 2,9 kg
Število stranskih žepov 2
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 692245 1
EAN/GTIN 4003773089056
Številka proizvajalca 00 21 50 LE

Opis

Izvedba:

  • Praktičen in udoben: Popolnoma preklopna sprednja stran, odstranljiva plošča za orodje in ergonomsko oblazinjenje hrbta.
  • Individualno: Optimalna prilagodljivost po zaslugi inovativnih adapterjev FIDLOCK® in trakov MOLLE.
  • Primerno za vsak izziv: Z dvema ločenima notranjima predelkoma za orodje, merilne naprave, prenosne računalnike ali tablice.

Trpežna tkanina iz trajnostnih recikliranih sintetičnih vlaken: Odporna na pršenje vode in preprosta za čiščenje. Vodotesna spodnja lupina iz odporne plastike za stabilno postavitev v odprtem in zaprtem stanju, visoka 6 cm. Znotraj 1 in zunaj 4 trakovi MOLLE za pritrditev poljubnih adapterjev, karabinov, dodatkov, kot je potrebno. Hitre povezave FIDLOCK ®: Prsni pas in žepe modula je mogoče v trenutku pritrditi ali sprostiti z magnetnim zapiralom.
S skupno 21 sponami in 37 žepi, nekateri z zadrgami, ki jih je mogoče zapreti. Dodatni trakovi za pritrditev na teleskopske ročaje kovčkov za orodje. Preizkušena nosilnost: Do 15 kg teže orodja. Veliko ploščo za orodje v sprednjem delu je mogoče pritrditi v različnih položajih.

Material:

Izdelan iz trajnih in trajnostnih recikliranih sintetičnih vlaken.