Nadomestno rezalno kolesce za jeklene cevi 1.1/4 col

Št. art.: 815201 1.1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Rezalno kolesce 14010 - 14011
⌀ rezalnega kolesca 25 mm
Širina rezalnega kolesca 14 mm
Izvrtina rezalnega kolesca 7,6 mm
Vrsta izdelka Rezalno kolesce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 815201 1.1/4
EAN/GTIN 4018754329748
Številka proizvajalca 69131000

Opis

Primerno za:

Za rezalec za cevi št. 815001.