Nadomestna glava, kompletno z vijaki 610 mm

Št. art.: 733110 610
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za okroglo železo do 19 HRC oz. 800 N/mm2 do ⌀ 9 mm
za okroglo železo do 40 HRC oz. 1200 N/mm2 do ⌀ 8 mm
za okroglo železo do 48 HRC oz. 1600 N/mm2 do ⌀ 7 mm
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 733110 610
EAN/GTIN 4005887006936
Številka proizvajalca 87437133

Opis

Material:

Noži iz specialnega orodnega jekla, rezila so dodatno induktivno kaljena.