Segment za ukrivljanje, Tip: 3/8

Št. art.: 821155 3/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Radij ukrivljanja (sredina cevi) 45 mm
Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 821155 3/8
EAN/GTIN 095691372239
Številka proizvajalca 37223

Opis

Primerno za:

Hidravlične naprave za ukrivljanje cevi art. 821150 vseh velikosti.

Primerno za:

⌀ cevi: 3/8-colske

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico