Vložek za snemanje izolacije in rezanje

Št. art.: 729712
27,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in brez dodatnih stroškov dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za presek vodnika 0,5 mm² - 6 mm²
Vrsta izdelka Rezalni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729712
EAN/GTIN 4045197486950

Opis

Uporaba:

Za hitro zamenjavo zgornjega dela glave stiskalnih klešč art. 729709 (art. 729710 do K47) brez uporabe orodja. Za snemanje izolacije kablov z enim ali več vodniki s presekom od 0,5−6,0 mm2, vklj. s funkcijo rezanja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo