Škarje za pločevino plemenito jeklo 250 mm

Št. art.: 760100 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 250 mm
Dolžina rezil 60 mm
Vrsta uporabe desnorezno
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 760100 250
EAN/GTIN 4010220000571
Številka proizvajalca D202-250-H

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Glava škarij svetla, ročaja sta odprta in lakirana oz. potopno lakirana.
Iz plemenitega jekla, rezili induktivno kaljeni (HRC 60); tudi za V2A-pločevino do 1,0 mm.

Uporaba:

Za ravne reze.

Standard:

Podobni DIN 6438

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli