Škarje za cevi iz umetne mase 42 mm

Št. art.: 819700 42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za ⌀ do 42 mm
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 819700 42
EAN/GTIN 4045197237545

Opis

Izvedba:

Škarje za lahko rezanje cevi iz umetnih mas. Širok nastavek za cevi za pravokoten rez. Zamenljiva, specialno kaljena rezila.
Obojestransko vodeno rezilo z ragljastim podajanjem.

Uporaba:

Za rezanje cevi iz PE, PP, VPE, PB in PVDF (pri ceveh z zelo tankimi stenami so le pogojno uporabne). Posebej primerne za pripravljalna dela pri varjenju spojnih objemk. Škarje za mehko rezanje cevi iz umetne mase.

Opomba:

Za škarje za gibljive cevi glejte art. 769940, 769960 in 769980.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli