{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | X-Cut | |
celotna dolžina | 160 mm | |
Za rezanje mehke žice do ⌀ | 4,8 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,7 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2,2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC) | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | kromirane | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 724300 160 | |
EAN/GTIN | 4003773075134 | |
Številka proizvajalca | 73 05 160 |