{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Za rezanje mehke žice do ⌀ | 4 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,3 mm | |
Standard | DIN ISO 5748 | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC) | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | črno atramentirane | |
Glava | polirane | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 721900 160 | |
EAN/GTIN | 4003773213796 | |
Številka proizvajalca | 68 01 160 |