{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 118 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Rezalni rob | zelo fino posnetje rezalnih robov | |
Dolžina glave | 18 mm | |
Širina glave | 10 mm | |
Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 0,2 mm - 0,8 mm | |
Členek | nastavljive | |
Izvedba čeljusti | dolge, izdolbljene | |
Ročaj | Prevleka iz umetne mase | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (63–65 HRC) | |
Material | Visokozmogljiva jeklena zlitina | |
Površina | črno brunirane | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 726880 118 | |
EAN/GTIN | 7314150051427 | |
Številka proizvajalca | 8248 |