{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | AM 16 | |
Proizvajalčeva oznaka tipa | AM16 | |
Dolžina | 41 mm | |
Širina | 58 mm | |
Višina | 53 mm | |
za ⌀ kabla | 6 mm - 17 mm | |
Vrsta izdelka | nožasta |
Številka izdelka | 728045 6-17 | |
EAN/GTIN | 4032248608133 | |
Številka proizvajalca | 9204190000 |