Viličasti ključi s polžem 150 mm

Št. art.: 814002 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
837 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 150 mm
maksimalni zev ključa 19 mm
Celotna dolžina 6 col
Položaj čeljusti 22 stopinj
Postopek izdelave Kovano v utopu in kaljeno
brez iskrenja Ne
Skala Da
Prevleka ročajev Ne
Vrsta izdelka Viličasti ključ s polžem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 814002 150
EAN/GTIN 4062406074654

Opis

Izvedba:

Vitka oblika z držalom z dvojnim T-profilom. Položaj čeljusti 22°. Kovano v utopu in kaljeno. S skalo na čeljusti.
Viličasti ključ s polžem, fosfatiran.