Viličasti ključi s polžem 250 mm

Št. art.: 814001 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.988 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 250 mm
maksimalni zev ključa 30 mm
Celotna dolžina 10 col
Položaj čeljusti 22 stopinj
Postopek izdelave Kovano v utopu in kaljeno
brez iskrenja Ne
Skala Da
Prevleka ročajev Ne
Vrsta izdelka Viličasti ključ s polžem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 814001 250
EAN/GTIN 4062406072070

Opis

Izvedba:

Vitka oblika z držalom z dvojnim T-profilom. Položaj čeljusti 22°. Kovano v utopu in kaljeno. S skalo na čeljusti.
Viličasti ključ s polžem, kromiran.
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
    Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico