Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Viličasti ključ s polžem, nastavljiv s strani 205 mm

Št. art.: 813940 205

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 205 mm
Standard ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532
maksimalni zev ključa 27 mm
Celotna dolžina 8 col
Položaj čeljusti 15 stopinj
Postopek izdelave Precizno kaljeni, obdelani za zašito proti koroziji
Material Visokozmogljiva jeklena zlitina
Površina kromirani
Masa 300 g
brez iskrenja Ne
Obrnljive čeljusti Ne
Skala Da
Funkcija raglje Ne
Prevleka ročajev Da
Vrsta izdelka Viličasti ključ s polžem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 813940 205
Številka proizvajalca 9571C

Opis

Izvedba:

Z ergonomičnim ročajem iz termoplastičnega elastomera. Položaj zeva 15°. Precizno kaljeni, obdelani za zašito proti koroziji in kromirani. Merilna skala v mm na levi strani.

Standard:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532