Odprti dvostranski obročni ključ

Št. art.: 619705
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
1.889 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, z ojačanim obročem, zato zelo čvrsti.; zevi v natančnih tolerancah. Glave 10° zakrivljene.
Z ovalnim, priročnim ročajem, zelo čvrsti. Do vel. 12×14 mm z enojnim − od vel. 14×17 mm pa z dvojnim 6-kotnikom.

Standard:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico