Obročni udarni ključi, ravni 75 mm

Št. art.: 619000 75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 75 mm
Standard DIN 7444
Dolžina ključa L 360 mm
⌀ obroča D 103,5 mm
Višina obroča h 51 mm
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina zeleno lakirani
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 619000 75
EAN/GTIN 4018754023271
Številka proizvajalca 42010075

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, s kratkim, čvrstim profiliranim ročajem in ojačanim koncem za udarjanje.
Zelo tanek obroč, zev ključa je v natančnih tolerancah za delo na najožjih mestih. Obroč ključa je višji kot standardne matice, zato se ključ ne zatika. Močnejši od vsakega vijaka.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, zeleno lakirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico