Obročni udarni ključi, ravni 46 mm

Št. art.: 619000 46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 46 mm
Standard DIN 7444
Dolžina ključa L 250 mm
⌀ obroča D 65 mm
Višina obroča h 32 mm
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina zeleno lakirani
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 619000 46
EAN/GTIN 4018754023189
Številka proizvajalca 42010046

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, s kratkim, čvrstim profiliranim ročajem in ojačanim koncem za udarjanje.
Zelo tanek obroč, zev ključa je v natančnih tolerancah za delo na najožjih mestih. Obroč ključa je višji kot standardne matice, zato se ključ ne zatika. Močnejši od vsakega vijaka.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, zeleno lakirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico