Garnitura dvostranskih obročnih ključev, globoko zaviti

Št. art.: 615610
Popust
od  74,80 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
876 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročne strani s profilom HT-Drive.

Standard:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Opomba:

HT-Drive – zelo natančno prilegajoči se profil.
Prednost
  • Ključ prime vijak na bokih.
  • Vogali vijakov se ne poškodujejo.
  • Daljša življenjska doba vijaka.
  • Večja naležna površina med vijakom in orodjem.
  • Zanesljiv prijem in višji prenos sile.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"