Podaljšek, 3/4 cole 400 mm

Št. art.: 645400 400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 3/4

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 400 mm
Pogonski 4-kotnik 3/4 col
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 645400 400
EAN/GTIN 4018754013357
Številka proizvajalca 15010002

Opis

Izvedba:

Pogonski/povezovalni deli po DIN 3122 / 3123, zunanji 4-kotniki po DIN 3120 B 20 z vzmetenim zatičem, notranji 4-kotniki po DIN 3120 D 20 z izvrtino in gumbom za sprostitev.

Standard:

DIN 3123-B 20

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.