Podaljšek IMPACT, 3/8-colski 125 mm

Št. art.: 650390 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 3/8 col
celotna dolžina 125 mm
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 650390 125
EAN/GTIN 4991644340149
Številka proizvajalca 13760-125P

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.
Zunanji 4-kotniki ustrezajo DIN 3121 E 10 z vzmetenim zatičem, notranji 4-kotniki ustrezajo DIN 3121 G 10 z izvrtino in obročnim utorom.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli