{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 21 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 35 mm | |
Dolžina | 50 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 652010 21 | |
EAN/GTIN | 4991644410095 | |
Številka proizvajalca | 16400M 21MM |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/4-colski 21 mm
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
18,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi
15,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
551 kosov na zalogi
24,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 35 | 44 | 44 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da | Da |
Dolžina | 50 | 50 | 95 |
Zev ključa | 21 | 21 | 21 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |