Nastavljivi pregibni objemni ključ ravni 40/4 mm

Št. art.: 628800 40/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 764C
Oznaka proizvajalca 764
največji ⌀ 40 mm
Nazivni ⌀ čepa 4 mm
celotna dolžina 150 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a 18 mm - 40 mm
Vrsta izdelka Šestilni ključ za kotne brusilnike

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628800 40/4
EAN/GTIN 4020772041045
Številka proizvajalca 41046

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem.
S fiksnim čepom.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Opomba:

⌀ čepa = nazivni ⌀ čepa − 0,1 mm; toleranca h12.
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
    Največji ⌀/nazivni ⌀ čepa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico