Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski v celoti izoliran

Št. art.: 643830
od 26,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in brez dodatnih stroškov dostave
po ponudbi
Dobavljivo
12 kosov je takoj dobavljivih
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Opis

Izvedba:

Z izolacijo iz umetne mase za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Standard:

DIN 7422/DIN EN 60900/VDE 0682-201

Opomba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V. V varnostnem območju je dovoljeno med seboj kombinirati le v celoti izolirana orodja (art. 643810643841).