Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch complet izolat

Nr. articol: 643830
de la 26,20 €
plus TVA la cursul curent Plus costul de livrare
La cerere
Livrabil
12 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Descriere

Execuţie:

Cu izolaţie din plastic de până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN 7422 / DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Notă:

Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V. În zona de siguranţă se permite combinarea numai a sculelor complet izolate (Cod 643810643841).

Services & product advisors

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături