{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 10 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 7422 | |
⌀ na strani pogona | 23 mm | |
Dolžina | 140 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Izvedba | Prevleka TiN | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | TiN | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643333 10 | |
EAN/GTIN | 4000896232321 | |
Številka proizvajalca | 986SL-10 |