{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 4 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 12,5 mm | |
Dolžina | 100 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
z okroglo glavo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631739 4 | |
EAN/GTIN | 4062406265229 |