6-kotni nastavek, 3/8-colski v celoti izolirani 12 mm

Št. art.: 637687 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 12 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
⌀ na izhodni strani 23 mm
Dolžina 45 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Površina Izolirano z umetno maso
s profilom AS-Drive Ne
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 637687 12
EAN/GTIN 4067263080411

Opis

Izvedba:

Z izolacijo iz umetne mase za napetost do 1000 voltov po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Standard:

DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Opomba:

Za dela pod napetostjo do 1000 voltov. V varnostnem območju je dovoljeno med seboj kombinirati samo popolnoma izolirana orodja (št. 637681637689).
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico