6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski 32 mm

Št. art.: 644550 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
439 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 3/4

Promocije in ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 32 mm
Pogonski 4-kotnik 3/4 col
⌀ na izhodni strani 44 mm
Dolžina 56 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 644550 32
EAN/GTIN 4045197561022

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Zevi v natančnih tolerancah. Notranji 4-kotnik z utorom in gumbom za sprostitev ustreza DIN 3120-D 20.

Standard:

DIN 3124-S

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico