12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 26 mm

Št. art.: 642100 26
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Promocije in ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 26 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Standard DIN 3124
⌀ na izhodni strani 34,4 mm
Dolžina 42 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Material Visoko zmogljivo jeklo HPQ®
Površina nikelj kromirano
s profilom AS-Drive Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 642100 26
EAN/GTIN 4018754005345
Številka proizvajalca 03010026

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju, brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine. Profil AS-Drive.

Standard:

DIN 3124

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico