Dvojni nasadni ključi 12X13 mm

Št. art.: 620502 12X13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.419 kosov na zalogi

Promocije in ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 12 mm
Zev ključa 2 13 mm
celotna dolžina 140 mm
⌀ izvrtine za trn 5,6 mm
Zunanji 6-kotnik držala S 13 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ; 6-kotni nastavek za pomoč s ključem
Postopek izdelave kovan
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 620502 12X13
EAN/GTIN 4062406545710

Opis

Izvedba:

Kovani; z masivnim 6-kotnim držalom za pomoč s ključem in s prečno izvrtino za trn. Zelo čvrsti; z globokim notranjim 6-kotnikom za dolge vijake.

Standard:

podobni DIN 896 A.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico