Kotni izvijač za profil Phillips 1

Št. art.: 669400 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
692 kosov na zalogi

Promocije in ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 1
za ⌀ vijaka 2,1 mm - 3 mm
celotna dolžina 100 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 669400 1
EAN/GTIN 7610733004331
Številka proizvajalca PB 605.1

Opis

Izvedba:

Dve konici, zakrivljeni za 90°. Posebno jeklo PB Swiss Tools, površina je nikljana in kromirana. Konice so črne barve. Narebričeno steblo za zanesljiv oprijem v mokrem ali naoljenem okolju. Konice, zamaknjene za 45°. Za vijake s križno zarezo Phillips.