Izvijači Torx® za elektroniko TX3

Št. art.: 625775 TX3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX3
Dolžina rezila 40 mm
celotna dolžina 133 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material rezila Posebno jeklo PB Swiss Tools
Vrtljiva kapa Da
Izvrtina v profilu Torx® Ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625775 TX3
EAN/GTIN 7610733268504
Številka proizvajalca 8124.3-40

Opis

Izvedba:

Steblo iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina kromirana, konice so črne barve.
Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
Od TX6 Torx®-profil z izvrtino za vijake z varnostnim zatičem in brez njega.

Uporaba:

Za precizno, učinkovito vijačenje na področju elektronike. Idealni tudi za vsa fina nastavitvena opravila.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico