Izvijač za profil Pozidriv s kapo za udarjanje 1

Št. art.: 668305 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 918 SPZ
Velikost križne zareze 1
za ⌀ vijaka 2,1–3 mm
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 178 mm
6-kotnik za pomoč s ključem 8 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Kapa za udarjanje da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668305 1
EAN/GTIN 4013288017772
Številka proizvajalca 05017050001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami (razen vel. 4) in kapo za udarjanje. 6-kotno steblo iz žilavega posebnega jeklaki poteka do konca ročaja. 6-kotni nastavek za pomoč s ključem. Površina nikromat kromirana, konice so črne barve.