Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z močnim ročajem 8 mm

Št. art.: 627511 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 8 mm
Dolžina rezila 150 mm
celotna dolžina 257 mm
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627511 8
EAN/GTIN 4045197951120

Opis

Izvedba:

Ravno 6-kotno steblo z okroglo glavo.
Močan večkomponentni ročaj. Jedro, odporno proti udarcem, z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. Steblo iz krom-vanadijevega jekla, površina kromirana.
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
    Šest kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico