{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 5/16 col | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 220 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Material ročaja | ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem | |
Površina | kromirane | |
Vrtljiva kapa | Ne | |
Okrogla glava | Ne | |
ukrivljena konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627502 5/16 | |
EAN/GTIN | 4045197951298 |