Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 28-delna

Št. art.: 637916
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
7 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6−M22.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 22 kosov vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
T-ročaj: 1 kos, art. 641300 vel. 300
Podaljški: 3 kosi, art. 641000 vel. 75; 130; 255
Kardanski zglob: 1 kos art. 641600 vel. 1/2
Raglja: 1 kos art. 640100 vel. 1/2
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Opomba:

POZOR!
Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!
Priporočena številka izdelka: 637912