Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 28-dijelni

Artikl br.: 637916
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
7 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M6 − M22.

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadne ključeve: 22 kom. vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
Poprečna ručka: 1 kom br. 641300 vel. 300
Produžeci: 3 kom. br. 641000 vel. 75; 130; 255
Kardanski zglob: 1 kom. br. 641600 vel. 1/2
Račna: 1 kom. br. 640100 vel. 1/2
Pohrana u: ABS plastična kutija

Napomena:

PAŽNJA!
GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!
Preporučeni broj proizvoda: 637912