Macola 5 kg

Št. art.: 751031 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
367 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa brez ročaja 5 kg
Dolžina ročaja 800 mm
Vrsta izdelka Kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 751031 5
EAN/GTIN 4067263201021

Opis

Izvedba:

Glava macole kovana v utopu. Peti sta kaljeni in popuščani v skladu s predpisi, glava črno lakirana, delovni površini svetli.
Macola z zavitim hikorijevim ročajem.

Standard:

DIN 6475

Material:

Specialno orodno jeklo.