Izvedba:
Za uporabo mehanskih in digitalnih momentnih ključev (ne HCT) in izvijačev, nastavitev in preverjanje sprožilnih, kazalnih momentnih ključev in izvijačev, ki se vrtijo v smeri in nasprotni smeri urinega kazalca.
- Prikazovalnik: Velik, kontrasten in svetel 2,8-colski monitor z ravnim zaslonom z dvojno skalo, dobro odčitavanje iz vseh strani. S prikazom pomnilnika.
- Pomnilniški prostor: 1000 izmerjenih vrednosti s časovnim žigom (vključno z datumom in uro) ter 20 nastavljivih testnih primerov.
- Načini: Neprekinjen prikaz (Track), zaznavanje točke upogibanja (First-Peak) in prikaz najvišje vrednosti (Peak-Hold).
- Pritrditev: možnost pritrditve na ravne površine (miza, stena itd.) s 4 vijaki (M10).
- 3 odprtine za varno shranjevanje adapterjev (reducirni nastavek).
- Podatkovni izhod: Možnost prek USB-C. Podatke je mogoče izvoziti kot datoteko .csv.
- Zaščita z geslom: možnost zaščite pred nepooblaščenim dostopom do menija (glavno geslo) ter zaščite testnih primerov. Poleg tega je mogoče nastaviti, da je nadaljnje delo v primeru nepravilnega izvajanja testa mogoče le po vnosu gesla.
- Opozorilni signali optični (sprememba barve na zaslonu) in zvočni (brenčalo). Čas predhodnega opozorila je mogoče nastaviti individualno. Zvočni opozorilni signal je mogoče poljubno deaktivirati.
- Zaščitni razred IP40
- Jeziki: nemščina, angleščina, španščina, italijanščina, francoščina.
- Tovarniška nastavitev: Možna je ponastavitev na tovarniško nastavitev.
- Prikaz različice programske opreme s serijsko številko in datumom zadnjega umerjanja. Na elektronski napravi za preverjanje vrtilnega momenta je mogoče nastaviti datum naslednjega umerjanja.
Merske enote: Nm, lbfft, lbfin.
Funkcija:
IP40: obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.
Točnost:
V smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca: +/- 1 %.
Obseg dobave:
Podatkovni kabel USB-C (1,8 m), omrežni napajalnik, adapter za državo (tip A, C, G in I), potrdilo o skladnosti. Vključno s čvrstim kovčkom iz umetne mase.
Vključno z reducirnim nastavkom št.
649550 vel. 1 (od 1/4 palca do 3/8 palca) in spojnim držalom št.
650006 vel. 3.
Opomba:
Ustrezni dodatni adapter je na voljo pod št.
649550 in št.
650006.