{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 350 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±1 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Merilno območje | 10 Nm - 350 Nm | |
Širina prikazovalnika | 150 mm | |
Višina prikazovalnika | 145,5 mm | |
Globina prikazovalnika | 85 mm | |
Masa | 2,5 kg | |
Vpenjalo za 4-kotnik | 1/2 col | |
Napajanje | Omrežno napajanje |
Številka izdelka | 654470 350 | |
Številka proizvajalca | 43221 |