{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 10 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±6 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 185 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 2 Nm - 10 Nm | |
Masa | 190 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Signalizacija sproženja | optično; akustično; Haptično | |
Princip proženja | Mehanska drsna sklopka | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfin | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 134 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657766 10 | |
EAN/GTIN | 4045197891648 |