Momentni ključ s skalo za nastavljanje 2800 Nm

Št. art.: 657235 2800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±3
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 2.800 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±3 %
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 2.405 mm
Območje vrtilnega momenta 800 Nm - 2.800 Nm
Delitev skale, 1 črtica = 20 Nm
Masa 24.500 g
Pogonski 4-kotnik 1.1/2 col
Prikazovalnik analogni
Signalizacija sproženja akustično; Haptično
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Način priključka Pogonski 4-kotnik (raglja)
Merilno orodje (mehansko)
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja Nm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 2.240 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 657235 2800
EAN/GTIN 4571141276464
Številka proizvajalca QLE2800N2

Opis

Izvedba:

Robusten enoročni momentni ključ, nastavljiv prek mikrometrske skale, z varovalom pred neželenim spreminjanjem nastavitev. Z dvosmerno glavo z ragljo in 4-kotnikom za nasadne ključe.
Merske enote: Nm.
Z narebričenim kovinskim ročajem.

Funkcija:

Pri doseženju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Uporaba:

Za srednje in večje serije.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.
Uporabljajte le nasadne ključe z varnostno izvrtino.
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
    Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico