{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 800 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 1.214 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 200 Nm - 800 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 150 lbfft - 600 lbfft | |
Delitev skale, 1 črtica = | 10 Nm | |
Masa | 7.300 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | Haptično | |
Princip proženja | dolga mehanska sprožitev | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | mehansko | |
Pregibna funkcija | da | |
Pomožni kazalec | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657755 800-1 |